Bromsmotorer

Brammer har en mycket väl utvecklad standardprogramvara för elektriska, hydrauliska , pneumatiska och manuellt manövrerade bromsmotorer för byggstorlekar upp till 315 och effekt / vridmoment upp till 245kW / 1580Nm.
All konstruktion och montering utförs på våra verkstäder.
Information
Brammer har ett komplett program av Lönne elmotorer och andra tillverkare som ex, WEG för marint, offshore och industriellt bruk med storlekar från 0,05kW till 3500 kW.
Vi lagerför mer än 15000st AC, DC, Brake, EX , Vattenkylda motorer m.m. för snabb leverans så att vi kan hjälpa våra kunder minska sin energiförbrukning på bästa sätt.
Skickliga yrkesmän har nästan obegränsade val av både lokal lagring, och Brammer paneuropeiska distributionsnätverk när den optimala lösningen kommer att skräddarsys efter kundens behov. När en olycka sker och leverans måste ske snabbt, har du fördelen av Brammers stora NDC lager, och modifierings kapacitet i sina egna verkstäder.
Alla LÖNNE elmotorer kan anpassas genom vår egen verkstad.
För mer information, kontakta oss.