V-ringstätningar

En hel-gummi-tätning för roterande axlar som tätar axiellt mot en stationär flate. Detta kan vara utsidan av ett lageröverfall, en bricka eller någon lämplig metall-pressning. V-ringar är tillverkade av nitrilgummi, ger en bred tolerans för olika axelstorlekar och kan sträckas utan demontering.
Relaterade Produkter
Kullager och Rullager för allmän användningVi lagerhåller ett högkvalitativt utbud av energieffektiva lager, axiallager, koniska lager och lager för dragmotorer. Alla produkter omfattas av heltäckande tillverkargaranti och tekniskt stöd.LagerhusVi tillhandahåller ett omfattande produktutbud gällande stålagerhus och kompletta lagerhus. Vi har även delbara lager och lagerhus från FAG och Cooper.
Alla kvalitetssäkrade och omedelbart tillgängliga. Alla produkter omfattas av heltäckande tillverkargaranti och tekniskt stöd.LinjärlagerVi erbjuder ett omfattande sortiment av linjära kulbussningar och kompletterande produkter som manöverdon, profilskenor, profilspår och monorail-styrsystem. Alla produkter omfattas av heltäckande tillverkargaranti och tekniskt stöd.TätningarVi har i dagsläget över 2 miljoner tätningsreferenser och säljer 25 miljoner tätningar och 36 miljoner O-ringar om året. Vi anskaffar eller tillverkar även ett omfattande sortiment av tätningar och O-ringar för snabbleverans samma eller följande dag, och vi erbjuder även skräddarsydda och profilerade paket för volymanvändare och tillverkningsindustrin. Alla produkter omfattas av heltäckande tillverkargaranti och tekniskt stöd.Mechanical SealsA versatile and durable seal this is suitable for a wide range of heavy usage applications. We can supply the full range of Mechanical seals...O Rings‘O’Rings are the most versatile and economical seals around. They offer outstanding chemical resistance, can withstand high pressure and temperatures...Pump Mechanical PackingDenna typ av packning är tillverkad av olika kompatibla fibrer och lämpliga smörjmedel, utvalt för deras lämplighet i specifika användningsområden, och är lätt att installera och underhålla. Den är idealisk som allmän ventilpackning för att skydda mot ånga, vatten, oljor, luft, alkalier, milda syror och kemikalier.Rotary Shaft SealsRadialläpptätningar är den vanligaste sorten av denna populära lågkostnadslösning. De är idealiska för allt från axelrotation med hög hastighet till reciprokerande axlar med låg hastighet. Allt i storlekar, design och material finns tillgänglig.