Lager och Tätningar

General ball & roller bearings

Vi erbjuder Europas största utbud av lager och är den enda auktoriserade distributören för de ledande märkena inom branschen: INA/FAG, NSK, TIMKEN och COOPER.

pdf1_Lager_2016.pdf (28.27 MB)

  • Spårkullager

    Spårkullager används inom många olika tillämpningar, ofta i tillämpningar som kräver hög hastighet och låg effektförlust. NSK:s spårkullager är utformade för att leverera 30 procent högre effektivitet och har upp till 80 procent längre livslängd jämfört med konventionella kullager.

  • NSK tätade lager med hög precision

    Tätade vinkelkontaktlager från NSK som kan ge många fördelar vid användning i spindelkonstruktioner. Korrekt montering av lagret är avgörande för maskinens precision och kan också öka lagrets livslängd.

  • Lagerhus

    Vi tillhandahåller ett omfattande produktutbud gällande stålagerhus och kompletta lagerhus. Vi har även delbara lager och lagerhus från FAG och Cooper. Alla kvalitetssäkrade och omedelbart tillgängliga. Alla produkter omfattas av heltäckande tillverkargaranti och tekniskt stöd.

  • Linjärlager

    Vi erbjuder ett omfattande sortiment av linjära kulbussningar och kompletterande produkter som manöverdon, profilskenor, profilspår och monorail-styrsystem. Alla produkter omfattas av heltäckande tillverkargaranti och tekniskt stöd.

  • Tätningar

    Vi har i dagsläget över 2 miljoner tätningsreferenser och säljer 25 miljoner tätningar och 36 miljoner O-ringar om året. Vi anskaffar eller tillverkar även ett omfattande sortiment av tätningar och O-ringar för snabbleverans samma eller följande dag, och vi erbjuder även skräddarsydda och profilerade paket för volymanvändare och tillverkningsindustrin. Alla produkter omfattas av heltäckande tillverkargaranti och tekniskt stöd.

  • Roterande axeltätningar

    Radialläpptätningar är den vanligaste sorten av denna populära lågkostnadslösning. De är idealiska för allt från axelrotation med hög hastighet till reciprokerande axlar med låg hastighet. Allt i storlekar, design och material finns tillgänglig.

  • V-ringstätningar

    En hel-gummi-tätning för roterande axlar som tätar axiellt mot en stationär flate. Detta kan vara utsidan av ett lageröverfall, en bricka eller någon lämplig metall-pressning. V-ringar är tillverkade av nitrilgummi, ger en bred tolerans för olika axelstorlekar och kan sträckas utan demontering.

  • Mekanisk pumppackning

    Denna typ av packning är tillverkad av olika kompatibla fibrer och lämpliga smörjmedel, utvalt för deras lämplighet i specifika användningsområden, och är lätt att installera och underhålla. Den är idealisk som allmän ventilpackning för att skydda mot ånga, vatten, oljor, luft, alkalier, milda syror och kemikalier.

  • Mechanical Seals

    A versatile and durable seal this is suitable for a wide range of heavy usage applications. We can supply the full range of Mechanical seals...

  • O Rings

    ‘O’Rings are the most versatile and economical seals around. They offer outstanding chemical resistance, can withstand high pressure and temperatures...

Partners Banner 1 Partners Banner 2 Partners Banner 3 Partners Banner 4 Partners Banner 5 Partners Banner 6