Drivteknik

Vi är en av Sveriges största leverantör av motor- och drivpaket och tillhandahåller ett omfattande utbud av produktlinjer från världsledande varumärken som Siemens, Lönne och WEG. Våra specialiserade interna team ger dig även råd om olika sätt att minska energiförbrukningen och hjälper dig att följa bestämmelserna och ansöka om skattereduktion för användning av energibesparande produkter.
IE3
Brammer har ett komplett program av Lönne IE3 elmotorer och andra tillverkare som ex, WEG för marint, offshore och industriellt bruk med storlekar från 0,05kW till 3500 kW.
IE2
Brammer har ett komplett program av Lönne elmotorer IE2 och andra tillverkare som ex, WEG för marint, offshore och industriellt bruk med storlekar från 0,05kW till 3500 kW.
Bromsmotorer
Brammer har en mycket väl utvecklad standardprogramvara för elektriska, hydrauliska , pneumatiska och manuellt manövrerade bromsmotorer för byggstorlekar upp till 315, och effekt / vridmoment upp till 245kW / 1580Nm.
Marina motorer
Brammer har ett komplett program av Lönne elmotorer och andra tillverkare som ex. WEG för offshore och marint bruk, med storlekar från 0,05kW till 3500 kW.
Elmotorer
Brammer har ett komplett program av elmotorer för industriellt och marint bruk. Vi kan leverera elmotorer från 0,05 kW till 3500 kW. Vi kan även kundanpassa dem efter kundens önskemål.
Motion Control
Vårt produktutbud täcker allt, från elektrisk drivteknik som ger bättre hastighets-, kraft- och accelerationsstyrning till modulära hanteringssystem.
Startapparater och Frekvensomriktare
Reglerdon och ställverk
Vi har ett brett utbud av tryckknappar, manöverapparater, ljustorn, gränslägesbrytare och fotoelektriska sensorer från världsledande varumärken som Telemecanique och Siemens. Alla produkter omfattas av heltäckande tillverkargaranti och tekniskt stöd.